センターキャッチ(調整型吊金具)

センターキャッチ(調整型吊金具) - STASセンターキャッチ(調整型吊金具) - STASセンターキャッチ(調整型吊金具) - STASセンターキャッチ(調整型吊金具) - STASセンターキャッチ(調整型吊金具) - STASセンターキャッチ(調整型吊金具) - STAS

クレーン等を使って、重心出し作業が簡単に、正確に、しかも安全にできる経済的でスマートな吊り具です。
工場や倉庫・港湾荷役など…あらゆる場所で活躍しています。
【安全性】
特殊吊り具メーカーの技術を生かし、フランスのビューローベリタス船級協会のテストに合格した製品です。
安全率を充分に満たした安全設計です。
生産物賠償責任保険付。
【作業性】
クレーンのオペレーター操作だけでセンターのわからない偏荷重のワーク重心位置を探し出し、水平に吊り上げる事が出来ます。
【従来の玉掛け比較】
1本のワイヤロープでどんな偏荷重のものでも水平吊り又は角度吊りが出来ます。
誰でも確実に水平吊りが出来、作業効率の向上と安全作業をお約束します。

適合ワイヤワイヤーロープIWRC6×Fi(29)JIS規格内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大荷重(t)
揚程(m)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
質量(kg)
最大負荷(t)
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46761504CTC-1128602.50.58
83,000
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46761513CTC-222.512754112
110,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46761522CTC-33314906.51.514
145,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46761531CTC-55516120152.516
185,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする