ノーブランド
油切プレート
材質/仕上
ステンレス(SUS430)/鏡面仕上
厚さ(mm)
0.4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
サイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45522023
250
(換気扇)200
250
246
291
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
45522032
300
(換気扇)250
300
296
341
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
45522041
350
(換気扇)300
350
346
391
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください