SCULPS
セキュリティーサインナット
掲示物の盗難等の対策に。簡単な取付けで盗難を防止できます。
材質/仕上
(頭部、胴部)真鍮/クロームメッキ
(座金)真鍮/生地
適合板厚(mm)
3~8
仕様
使用タッピング径:4mm
内容量
1個
注意
※タッピングは別売です。
※取り付ける壁面にあわせてタッピングの長さをお選びください。
※使用するセキュリティーサインナットのサイズによって、下穴径が変わります。適合サイズの下穴をあけてご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46753314
SCP-AA440
Φ20-25
取付物/8
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
46753296
SCP-AA420
Φ12-20
取付物/6~7
¥
1,680
取扱い終了
46753305
SCP-AA430
Φ16-20
取付物/6~7
¥
1,880
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください