アルミ サインナット平丸

アルミ サインナット平丸 - SCULPSアルミ サインナット平丸 - SCULPSアルミ サインナット平丸 - SCULPS

軽量なアルミ製なので施工が簡単です。

付属品パッキン2枚寸法(mm)Φ20-25下穴径(Φmm)取付物/8適合板厚(mm)3~8使用ビス(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※タッピングは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46753865SCP-AA236アルミ/ブラック
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
46753874SCP-AA235アルミ/アルマイトシルバー
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする