組み換え可能な電源内蔵型LEDユニット『ライトバー』を組み替えて、明るさの変更ができ、空間の用途変更にも柔軟に対応が可能。1台の器具で、全機種のライトバーとの組み合わせができます。LEDの光を効率よく拡散させる高反射シート。広範囲に光を広げる高拡散パネル。器具高さは、50mm。従来蛍光灯富士型器具(FA42038F SUH)と比較して約30%ダウン。既設器具からの取替えに対応できる器具サイズでリニューアルにもおすすめ。