 | 46770613 | M-214 | 6.35(1/4) | ソケット11個 ハンドル3本(エキステンションバー 75mm、ドライバー型ハンドル、ラチェットハンドル) | (ソケット)4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12 | | |
|
 | 46770622 | M-315 | 9.5(3/8) | ソケット10個 ハンドル5本(エキステンションバー 75・150mm、クロスバー・スピンナハンドル、ラチェットハンドル) | (ソケット)9、10、11、12、13、14、17、19、21 (プラグソケット)21 | | |
|
 | 46770631 | M-320 | 6.35(1/4)、9.5(3/8) | ソケット15個 ハンドル5本(エキステンションバー 75・150mm、ラチェットハンドル、ドライバー型ハンドル、ソケットアダプター) | (ソケット) 4、4.5、5、5.5、6、7、8 9、10、11、12、14、17、19 (プラグソケット)21 | | |
|
 | 46770647 | M-417 | 12.7(1/2) | ソケット14個 ハンドル3本(エキステンションバー 125mm、ラチェットハンドル、スライディングTハンドル) | (ソケット)9、10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、23、26 (プラグソケット)21 | | |
|
 | 46770656 | M-417S | 12.7(1/2) | ソケット14個 ハンドル3本(エキステンションバー 125mm、ラチェットハンドル、スライディングTハンドル) | (ソケット)9、10、11、12、13、14、16、17、19、22、24、26、27 (プラグソケット)21 | | |
|
 | 46770665 | M-424 | 12.7(1/2) | ソケット18個 ハンドル6本(エキステンションバー 125・250mm、ユニバーサルジョイント、スライディングTハンドル、ラチェットハンドル、スピーダーハンドル) | (ソケット)10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32 | | ¥20,000 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|