ゴールドリフター メカリフト ミニタイプ

ゴールドリフター メカリフト ミニタイプ - 東正車輛ゴールドリフター メカリフト ミニタイプ - 東正車輛ゴールドリフター メカリフト ミニタイプ - 東正車輛

コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。

種別ボールネジ、電動式電源電圧(V)単相100内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テーブル側方からの積載時:W側からは1/2、L側からは1/4の積載荷重(表中)以下で行って下さい。
※テーブル上で溶接作業はしないでください。
全22種類を絞り込む
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46759291GLM-500-610Vー100V5005005006501050135855150スチール
463,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46759307GLM-500-612Vー100V5005005006501200135955160スチール
466,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46759316GLM-500-810Vー100V5005005008001050135855160スチール
473,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46759325GLM-500-812Vー100V5005005008001200135955170スチール
483,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46759334GLM-1000-610Vー100V1000100010006501050155735150スチール
456,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46759343GLM-1000-612Vー100V1000100010006501200155885180スチール
479,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46759352GLM-1000-810Vー100V1000100010008001050155735155スチール
473,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46759361GLM-1000-812Vー100V1000100010008001200155885185スチール
496,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46759151GLM-100-46Vー100V-------32-
163,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
46759167GLM-100-56Vー100V-------34-
163,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
46759176GLM-100-58Vー100V-------40-
166,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
46759185GLM-100-46WVー100V-------42-
200,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
46759194GLM-100-56WVー100V-------44-
202,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
46759203GLM-100-58WVー100V-------50-
203,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
46759237GLM-250-47Vー100V-------45-
191,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
46759255GLM-250-69Vー100V-------100-
374,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
46759264GLM-250-610Vー100V-------115-
393,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
46759273GLM-250-89Vー100V-------105-
389,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
46759282GLM-250-810Vー100V-------125-
409,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
46759212GLM-200-55WVー100V-------51-
275,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46759221GLM-200-67WVー100V-------57-
283,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46759246GLM-250-58Vー100V-------50-
195,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46759151GLM-100-46Vー100V19839165GLM-100-46V-100VGLM-100-46Vー100V ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ 東正車輛 19839165ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ東正車輛1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46759167GLM-100-56Vー100V19839174GLM-100-56V-100VGLM-100-56Vー100V ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ 東正車輛 19839174ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ東正車輛1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46759176GLM-100-58Vー100V19839183GLM-100-58V-100VGLM-100-58Vー100V ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ 東正車輛 19839183ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ東正車輛1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46759185GLM-100-46WVー100V19839199GLM-100-46WV-100VGLM-100-46WVー100V ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ 東正車輛 19839199ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ東正車輛1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46759194GLM-100-56WVー100V19839208GLM-100-56WV-100VGLM-100-56WVー100V ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ 東正車輛 19839208ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ東正車輛1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46759203GLM-100-58WVー100V19839217GLM-100-58WV-100VGLM-100-58WVー100V ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ 東正車輛 19839217ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ東正車輛1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46759237GLM-250-47Vー100V19839244GLM-250-47V-100VGLM-250-47Vー100V ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ 東正車輛 19839244ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ東正車輛1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46759255GLM-250-69Vー100V19839269GLM-250-69V-100VGLM-250-69Vー100V ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ 東正車輛 19839269ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ東正車輛1台
269,800
税込296,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46759264GLM-250-610Vー100V19839278GLM-250-610V-100VGLM-250-610Vー100V ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ 東正車輛 19839278ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ東正車輛1台
279,800
税込307,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46759273GLM-250-89Vー100V19839287GLM-250-89V-100VGLM-250-89Vー100V ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ 東正車輛 19839287ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ東正車輛1台
279,800
税込307,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46759282GLM-250-810Vー100V19839296GLM-250-810V-100VGLM-250-810Vー100V ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ 東正車輛 19839296ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ東正車輛1台
289,800
税込318,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする