ベアリング入り全方向 パワーポイントスター

ベアリング入り全方向 パワーポイントスター - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ベアリング入り全方向 パワーポイントスター - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ベアリング入り全方向 パワーポイントスター - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

コブラフック&ダブルボールベアリングで反転作業をサポート。
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。
全方向負荷が可能、4倍の安全率。
ニッケルクロムモリブデン鋼製。
精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。
フックに開き限界値表示。
ロット毎疲労試験実地済み。
全数磁気深傷試験済み。
機械指令2006/421EGに適合。
『ピンク塗装』について。
目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。
周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。
※400℃を上回る高温雰囲気では使用できません。

用途反転作業を多くされる現場に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法T(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46761784PP-S-M12-13751840361841116
34,28133,980
33,980
37,378(税込)
当日出荷
46761793PP-S-M16-20972546412550147
オープン49,980
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
46761802PP-S-M20-281263061553061187
オープン69,980
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46761811PP-S-M24-361503578703677227
オープン59,980
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46761827PP-S-M30-371744095854593267
オープン129,800
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
46761836PP-S-M36-49208481009054102310
オープン129,800
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
12331640PP-S-M16【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)20972546412550147
オープン49,980
18,980
アウトレット
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする