LEDアルミライト27LM ショート

LEDアルミライト27LM ショート - ELPA
付属品ハンドストラップ質量(g)約82(電池除く)光源白色LED×1灯使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)明るさ(Lx)照度約150 ※距離1m・中心点照度・電池初期時連続点灯時間約20時間 ※電池の性能により異なります本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)直径30×全長120(最大値)照射角約20°(中心の最も明るい光の範囲)防水保護等級(防雨形)IPX3電球の種類LED特殊用途防雨内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46783186DOP-EP053
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする