DOP-EP053 LEDアルミライト27LM ショート ELPA 46783186

LEDアルミライト27LM ショート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46783186 品番DOP-EP053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
付属品ハンドストラップ 質量(g)約82(電池除く) 光源白色LED×1灯 使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売) 明るさ(Lx)照度約150 ※距離1m・中心点照度・電池初期時 連続点灯時間約20時間 ※電池の性能により異なります 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)直径30×全長120(最大値) 照射角約20°(中心の最も明るい光の範囲) 防水保護等級(防雨形)IPX3 電球の種類LED 特殊用途防雨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする