マーベル
切断砥石 斬
品種
A×36 S BF2(2枚補強)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
[14400]
外径×厚さ×穴径(mm)
105×2.0×15
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
適合材
鉄・ステンレス等金属全般の薄板、細棒、ALC
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66848241
MT105ZN
105
2
15
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46773291
MT105ZN
-
-
-
¥
140
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください