マーベル
Vショットアンカー
(1件のレビュー)
全長(mm)
約30
横幅(mm)
11
材質
スチール製
表面処理
電気亜鉛メッキ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46773343
MV-50
1箱(50本)
トラスタッピングビス:4×30mm
¥3,200
¥
2,998
¥3,298
(税込)
当日出荷
46773352
MV-500N
1箱(500本)
-
¥22,000
¥
19,980
¥21,978
(税込)
当日出荷
46773325
MV-25
1箱(25本)
トラスタッピングビス:4×30mm
¥1,000
取扱い終了
返品不可
46773334
MV-300
1箱(300本)
トラスタッピングビス:4×30mm
¥9,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください