アズワン
オートドライデシケーターFNツインエンジン
アナログ制御ながらデジタル高制御デシケーターに迫る除湿性能に強化しました。
除湿方式
固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)
20~50
湿度制御範囲(%RH)
20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
制御方式
ダイヤル自動調節式(相対湿度)
材質(本体)
PMMA(アクリル)
材質(枠)
アルミ
キャスター
前輪2ヶ所ストッパー
キャスター径(Φmm)
65
材質(キャスター)
PA(ナイロン製)
棚板寸法(mm)
490×460
取付ピッチ(mm)
50
パッキン
(扉)マグネット式
電源(AC100V)
50/60Hz
電源コード(m)
約2(3Pプラグ)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
除湿素子有効膜面積(cm
2
)
材質(棚板)
棚板間隔(mm)
棚板耐荷重(kg)
消費電力(W)
本体質量(kg)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46763586
TSP-SFN-P
1-4844-01
574×524×1945
560×488×1661
約74
強化プラスチック製
35
約10/枚
30
31
棚板×4枚、低湿度デジタル温湿度計(LHI-LPN)
¥
320,000
¥
319,000
¥
350,900
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46763595
TSP-SFN-S
1-4844-02
574×524×1945
560×488×1661
約74
ステンレス製
40
約20/枚
30
31
棚板×4枚、低湿度デジタル温湿度計(LHI-LPN)
¥
335,000
¥
334,000
¥
367,400
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46763604
TSP-WFN-P
1-4844-03
1152×524×1770
1138×483×1486
約98
強化プラスチック製
35
約10/枚
60
46
棚板×8枚、低湿度デジタル温湿度計(LHI-LPN)
¥
498,000
¥
497,000
¥
546,700
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46763613
TSP-WFN-S
1-4844-04
1152×524×1770
1138×483×1486
約98
ステンレス製
40
約20/枚
60
46
棚板×8枚、低湿度デジタル温湿度計(LHI-LPN)
¥
532,000
¥
531,000
¥
584,100
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000