曜日別特売

セキュリティ薬品庫(縦型)

セキュリティ薬品庫(縦型) - アズワンセキュリティ薬品庫(縦型) - アズワンセキュリティ薬品庫(縦型) - アズワンセキュリティ薬品庫(縦型) - アズワンセキュリティ薬品庫(縦型) - アズワン

優れた耐震構造を備えた耐震ステンレス薬品庫です。
スライド式薬品トレーの下部には鍵付きの引出し式保管ボックスが装備されており、本体の鍵とは別の保管ボックス専用の鍵がなければ試薬を持ち出す事ができない二重安全構造になっています。
壁・床への固定や薬品庫同士を連結できる金具が付属しています(アンカーボルトは付属していません)
標準装備のボトルプロテクターで試薬瓶を一本一本分離固定しますので、地震等による試薬瓶の転倒・破損を防ぎます。

材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチールトレー外寸(mm)トレー:PP-80/193×563×82、ボトルプロテクター:B-500/173×545×80、500mL用/Φ83×12穴内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体質量(kg)
トレー段数
収納数
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46763281SQ-945S4450×700×900約553段×1列+(2段+鍵付きボックス)×1列500mL×60本トレー(PP-80)×5個、ボトルプロテクター(B-500)×5個・(B-250)×1個・(B-100)×1個、固定金具、連結金具一式、管理責任者用ネームプレート
187,000
186,000
204,600(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46763297SQ-1845S4450×700×1800約95上段/2段×2列、下段/4段×1列+(2段+鍵付きボックス)×1列500mL×132本トレー(PP-80)×10個、ボトルプロテクター(B-500)×11個、固定金具、連結金具一式、管理責任者用ネームプレート
342,000
341,000
375,100(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする