ビッグドライ(シリカゲル用)SPX

ビッグドライ(シリカゲル用)SPX - アズワンビッグドライ(シリカゲル用)SPX - アズワンビッグドライ(シリカゲル用)SPX - アズワンビッグドライ(シリカゲル用)SPX - アズワンビッグドライ(シリカゲル用)SPX - アズワンビッグドライ(シリカゲル用)SPX - アズワンビッグドライ(シリカゲル用)SPX - アズワンビッグドライ(シリカゲル用)SPX - アズワン

シリカゲル式のスチール製デシケーターです。
左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。

材質(本体)スチール鋼板メラミン焼付塗装材質(前面)ガラス棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)取付ピッチ(mm)60内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※シリカゲル皿は付属していません。※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
キャスター
質量(kg)
キャスター径(Φmm)
材質(キャスター)
棚板数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46763735SPX-11-1643-01450×400×900410×365×840無し24--2
56,200
56,100
61,710(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46763744SPX-21-1643-02900×400×900860×365×840無し36--2
98,500
98,400
108,240(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46763753SPX-31-1643-03600×550×1700560×515×1520有り(ストッパー×2個付き)54100ハードゴム製3
136,000
135,000
148,500(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46763762SPX-41-1643-041200×550×17001160×515×1520有り(ストッパー×2個付き)90100ハードゴム製3
244,000
243,000
267,300(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする