日陶科学
自動乳鉢 (2軸式)
乳棒2軸式のため効率のよい粉砕が可能です。
乳棒は上下操作の楽なハンドル式で、しかもワンタッチで着脱可能です。
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
(乳棒部)60~105(無段階可変)、(乳鉢部)6/7
寸法(mm)
420×445×800
電源(AC100V)
50/60Hz 48/46W
機能
自動電源OFF(タイマー設定可能・MAX300時間)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46763927
ANG-200W
39
乳鉢(AN-20)×1個、アルミナ乳棒(AL-20WB)×2本、ヘラ(AN-20WH)×1本、乳鉢アダプター(磁製・アルミナ共通用)×1個
¥
841,000
¥
839,800
¥
923,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46763936
ALG-200W
40
乳鉢(AL-20)×1個、アルミナ乳棒(AL-20WB)×2本、ヘラ(AN-20WH)×1本、乳鉢アダプター(磁製・アルミナ共通用)×1個
¥
878,000
¥
869,800
¥
956,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46763945
AMG-178W
39
メノウ乳鉢(AM-178)×1個、メノウ乳棒(AMG-178WB)×2本、ヘラ(AN-20WH)×1本、乳鉢アダプター(メノウ用)×1個
¥
1,651,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000