アズワン
サイド実験台 (スチールタイプ・電源バー付き)
付属の電源バーは、4連OAタップタイプです。
材質(本体)
スチール/粉体塗装、脚部/レベルアジャスター付き
材質(天板)
表面材/ケミサーフ、エッジ/PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ
内容量
1台
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カバー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
付属品
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46763342
RSD-0990
(背面)無し
900×952
電源バー×1個
3-2080-05
¥139,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763351
RSD-1290
(背面)無し
1200×952
電源バー×1個
3-2080-06
¥151,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763367
RSD-1590
(背面)無し
1500×952
電源バー×2個
3-2080-07
¥179,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763333
RSD-1875
(背面)無し
1800×802
電源バー×2個
3-2080-04
¥183,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763376
RSD-1890
(背面)無し
1800×952
電源バー×2個
3-2080-08
¥193,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763385
RSH-0975
(背面)有り
900×802
電源バー×1個
3-2081-01
¥138,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763421
RSH-0990
(背面)有り
900×952
電源バー×1個
3-2081-05
¥144,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763394
RSH-1275
(背面)有り
1200×802
電源バー×1個
3-2081-02
¥162,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763437
RSH-1290
(背面)有り
1200×952
電源バー×1個
3-2081-06
¥169,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763403
RSH-1575
(背面)有り
1500×802
電源バー×2個
3-2081-03
¥181,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763446
RSH-1590
(背面)有り
1500×952
電源バー×2個
3-2081-07
¥190,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763412
RSH-1875
(背面)有り
1800×802
電源バー×2個
3-2081-04
¥195,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763455
RSH-1890
(背面)有り
1800×952
電源バー×2個
3-2081-08
¥205,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください