曜日別特売

タッピングビス ナベ頭

タッピングビス ナベ頭 - マーベルタッピングビス ナベ頭 - マーベルタッピングビス ナベ頭 - マーベルタッピングビス ナベ頭 - マーベルタッピングビス ナベ頭 - マーベルタッピングビス ナベ頭 - マーベルタッピングビス ナベ頭 - マーベルタッピングビス ナベ頭 - マーベル
(4件のレビュー)
材質スチール表面処理ユニクロメッキタイプナベ頭頭部形状ナベ
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46776597TN-16P1箱(130本)Φ4×16
600
539
593(税込)
当日出荷
46776606TN-20P1箱(110本)Φ4×20
600
539
593(税込)
当日出荷
46776615TN-25P1箱(100本)Φ4×25
600
539
593(税込)
当日出荷
46776624TN-30P1箱(90本)Φ4×30
600
539
593(税込)
当日出荷
46776633TN-35P1箱(70本)Φ4×35
600
539
593(税込)
当日出荷
46776642TN-40P1箱(60本)Φ4×40
600
539
593(税込)
当日出荷
46776651TN-50P1箱(50本)Φ4×50
600
539
593(税込)
当日出荷
46776667TN-60P1箱(35本)Φ4×60
600
539
593(税込)
当日出荷
46776676TN-65P1箱(30本)Φ4×65
600
539
593(税込)
当日出荷
46776685TN-75P1箱(20本)Φ4×75
600
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46776667
2022-09-06
用途: 外壁改修など

長持ちして安心です、特に風雪の強い北国では対候性に気を使いますね。

対象商品 : 46776606
2022-03-24
用途: マンションのカーテンレールの取付用
株式会社創営商会

取付に関しては、良く締まるので問題はありませんが、25mm以上になるとプラス頭がビットの磁石から、すぐ外れてしまいます。でもこれは、ビスの性ではありませんけどね。

対象商品 : 46776615
2020-01-22
用途: 各種金具を柱等に接続する際に使用
農・林・水産業

そこそこ安くてそこそこ数量もあって良い。
タッピングビス ナベ頭系だとここのメーカー品で揃えておいて間違いなしなんじゃないかと思いました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 46776606
2015-01-14
用途: 木工、金工
まるみや特殊印刷

適当なパックで使いやすい。
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
464:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする