曜日別特売

超硬ロータリーバー ロングシャンク(円筒型)

超硬ロータリーバー ロングシャンク(円筒型) - ニコルソン
形状円筒型カット名称ダブルカットシャンク径(mm)3刃径(mm)3刃長(mm)12.7全長(mm)100材質超硬内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(mm)
刃径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46777114A-0313-3-5E-100L3312.7100超硬
3,330
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする