超硬ロータリーバー ロングシャンク(球型)

超硬ロータリーバー ロングシャンク(球型) - ニコルソン超硬ロータリーバー ロングシャンク(球型) - ニコルソン超硬ロータリーバー ロングシャンク(球型) - ニコルソン超硬ロータリーバー ロングシャンク(球型) - ニコルソン超硬ロータリーバー ロングシャンク(球型) - ニコルソン超硬ロータリーバー ロングシャンク(球型) - ニコルソン超硬ロータリーバー ロングシャンク(球型) - ニコルソン超硬ロータリーバー ロングシャンク(球型) - ニコルソン
(1件のレビュー)
形状球型材質超硬内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(mm)
カット名称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46777254D-0303-3-5-60L3643.23ダブルカット
3,140
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
46777263D-0303-3-2-60L3643.23シングルカット
3,140
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
46777272D-0606-6-5-90L61005.66ダブルカット
6,280
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
46777281D-0606-6-SY-90L61005.66SYカット
6,280
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
46777297D-0606-6-2-90L61005.66シングルカット
6,280
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
46777306D-0808-6-5-90L6847.97.9ダブルカット
5,020
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
46777315D-0808-6-SY-90L6847.97.9SYカット
5,020
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
46777324D-0808-6-2-90L6847.97.9シングルカット
5,020
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
46777333D-1008-6-5-90L6847.99.5ダブルカット
5,400
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
46777342D-1008-6-SY-90L6847.99.5SYカット
5,400
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
46777351D-1008-6-2-90L6847.99.5シングルカット
5,400
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
46777367D-1008-6-5-150L61587.99.5ダブルカット
6,030
4,498
4,948(税込)
当日出荷
46777376D-1008-6-2-150L61587.99.5シングルカット
6,030
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46777263
2020-04-11
用途: 部品修正仕上げ
沼崎製作所

3mm軸でロングタイプは少なく狭く深い穴の仕上げには必要なものと思います。
頭も円形なので先端でカットもできるのでよろしいかと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする