ニコルソン
超硬ロータリーバー ロングシャンク(円錐先丸型)
形状
円錐先丸型
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
シャンク径(mm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46777516
L-0313-3-5-60L
3
3
超硬
12.7
64
¥
3,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
46777525
L-0313-3-2-60L
3
3
超硬
12.7
64
¥
3,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
46777534
L-0616-6-5-90L
6
6
超硬
15.9
100
¥
6,780
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
46777543
L-0616-6-SY-90L
6
6
超硬
15.9
100
¥
6,780
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
46777552
L-0616-6-2-90L
6
6
超硬
15.9
100
¥
6,780
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
46777561
L-0822-6-5-90L
7.9
6
超硬
22.2
98
¥
5,650
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
46777577
L-0822-6-SY-90L
7.9
6
超硬
22.2
98
¥
5,650
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
46777586
L-0822-6-2-90L
7.9
6
超硬
22.2
98
¥
5,650
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
46777595
L-1027-6-5-90L
9.5
6
超硬
27
103
¥
7,910
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
46777604
L-1027-6-SY-90L
9.5
6
超硬
27
103
¥
7,910
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
46777613
L-1027-6-2-90L
9.5
6
超硬
27
103
¥
7,910
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
46777622
L-1027-6-5-150L
9.5
6
超硬
27
177
¥
8,290
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
46777631
L-1027-6-2-150L
9.5
6
超硬
27
177
¥
8,290
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください