曜日別特売

A型1号硝子蝶番

A型1号硝子蝶番 - スリーナイン島野A型1号硝子蝶番 - スリーナイン島野A型1号硝子蝶番 - スリーナイン島野A型1号硝子蝶番 - スリーナイン島野A型1号硝子蝶番 - スリーナイン島野A型1号硝子蝶番 - スリーナイン島野A型1号硝子蝶番 - スリーナイン島野
(1件のレビュー)

硝子加工一切不要

内容量1セット(2個)
注意
※この商品は屋内陳列用です。建具にはご使用にならないでください。
※設定の硝子サイズ・重さは、あくまでも目安です。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
仕上
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46777647711475/組HL5×40
1,705
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46777656711485/組HL5×50
2,063
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46777665711516/組HL8×60
3,163
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
45556944711005/組#4005×40
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46777683711105/組#4005×50
1,678
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
46777692711256/組#4008×60
2,448
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
46777701711285/組HG(#600)5×40
4,813
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
46777717711305/組HG(#600)5×50
5,088
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
46777726711326/組HG(#600)8×60
6,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
4677767471100---
1,113
取扱い終了
返品不可
代替品有
46777735711155/組本金5×40
2,625
取扱い終了
返品不可
46777744711205/組本金5×50
3,500
取扱い終了
返品不可
46777753711236/組本金8×60
4,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4677767471100455569447110071100 A型1号硝子蝶番 スリーナイン島野 45556944A型1号硝子蝶番スリーナイン島野1セット(2個)
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45556944
2021-02-05
用途: ドアの部品
飲食業

買ったサイズを間違えました、わかりやすい表記が助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする