曜日別特売

マグネバン(パッキン付)

マグネバン(パッキン付) - スリーナイン島野マグネバン(パッキン付) - スリーナイン島野マグネバン(パッキン付) - スリーナイン島野マグネバン(パッキン付) - スリーナイン島野
(3件のレビュー)

ガラス加工不要

用途硝子扉のマグネットキャッチ用の受座です。内容量1個
注意
※5mm・6mm兼用タイプです。
※5mm、6mm用には、パッキンを2枚入れています。厚いほうが5mm用、薄いほうが6mm用となります。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
仕上
材質(パッキン)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4555695371208スポンジゴム製パッキンステンレス(SUS430)#400スポンジゴム5~6×40
385
369
406(税込)
当日出荷
4677777171209スポンジゴム製パッキンステンレス(SUS430)#400スポンジゴム5~6×50
468
439
483(税込)
当日出荷
4677778771210スポンジゴム製パッキンステンレス(SUS430)#400スポンジゴム8×60
633
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
4677780571212スポンジゴム製パッキンステンレス(SUS430)HLスポンジゴム5~6×50
495
479
527(税込)
4日以内出荷
4677781471213スポンジゴム製パッキンステンレス(SUS430)HLスポンジゴム8×60
688
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
4677785771217スポンジゴム製パッキンステンレス(SUS430)HG(#600)スポンジゴム5~6×40
1,472
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
4677786671218スポンジゴム製パッキンステンレス(SUS430)HG(#600)スポンジゴム5~6×50
1,568
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
4677787571219スポンジゴム製パッキンステンレス(SUS430)HG(#600)スポンジゴム8×60
1,733
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
4677779671211スポンジゴム製パッキンステンレス(SUS430)HLスポンジゴム5~6×40
413
取扱い終了
4677776271208-----
325
取扱い終了
返品不可
4677782371214スポンジゴム製パッキンステンレス(SUS430)本金スポンジゴム5~6×40
775
取扱い終了
返品不可
4677783271215スポンジゴム製パッキンステンレス(SUS430)本金スポンジゴム5~6×50
850
取扱い終了
返品不可
4677784171216スポンジゴム製パッキンステンレス(SUS430)本金スポンジゴム8×60
1,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4677779671211236825937121171211 ステン マグネバン HL 5・6x40 スリーナイン島野 23682593ステン マグネバン HL 5・6x40スリーナイン島野1個
369
税込406
注文コードが変更になりました
4677776271208455569537120871208 マグネバン(パッキン付) スリーナイン島野 45556953マグネバン(パッキン付)スリーナイン島野1個
369
税込406
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45556953
2023-08-23
用途: ガラス扉のマグネットキャッチの相手
農・林・水産業

パッキン黒白書く枚同梱されていおりますので使用状況に合わせて使用できました。ステンレス製ですがマグネットが張り付く材質でしたので全く問題なく使用できました。

対象商品 : 46777796
2021-08-23
用途: 食器棚のマグネットキャッチ受けとして
トリムタブジャパン有限会社サービス業

使いやすく、設置しやすく、設置した時の高級感もある。
梱包された2種類のクッション材、「なるほど、よく考えられてるな」と感心しました。ぴったりフィットしました

対象商品 : 46777787
2017-02-19
用途: 屋外の扉の開閉用
製造業

屋外にある物入れの扉がバカになり、開閉ができなくなったため、応急処置用として、マグネットキャッチと一緒に購入。テレビ台に使うわけではなかったので、パッキンが余ってしまいましたが。扉のフチに両面テープで固定しています。今のところは特に問題なく、期待通りに使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする