SF-JOINT
排水フレキシブルジョイント 洗濯機防水パン接続用 接着タイプ
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
硬質塩ビ管用接着剤で楽々施工
両端部にソケット(硬質ABS樹脂)を一体成形。塩ビ継手の施工と同じ要領で、簡単かつ確実。
用途
洗濯機防水パン接続用
材質
TPE、ABS
色
ダークグレー
タイプ
接着タイプ
口径(Φmm)
50
ホース内径(Φmm)
50
許容偏芯(mm)
60
曲り角度
(最大)90°
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
接続口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46760585
KANTAN-250-FF
279
受口-受口
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46760594
KANTAN-300-FM
309
挿し口-受口
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46760603
KANTAN-350-FM
350
挿し口-受口
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください