ノーブランド
ステンレス重量用蝶番(ステンレス/バフ研磨)
ステンレス重量用蝶番。
ステンレスなので耐食性にすぐれています。
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法縦(mm)
寸法横(mm)
寸法(高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46780842
CH-005-1
128
50
50
15
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
46780851
CH-005-2
198
60
65
15
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
46780867
CH-005-3
291
75
75
17
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
46780876
CH-005-4
482
100
100
17
オープン
¥
3,788
¥
4,167
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください