アルミ製ハタ蝶番(A6063/白アルマイト)

アルミ製ハタ蝶番(A6063/白アルマイト) - ノーブランドアルミ製ハタ蝶番(A6063/白アルマイト) - ノーブランド

軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。
ステンレス軸を使用しています。

材質A6063質量(g)36寸法縦(mm)78寸法横(mm)50寸法(高さ)(mm)11内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46780885CH-018-L
オープン
819
901(税込)
16日以内出荷
46780894CH-018-R
オープン
819
901(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする