ノーブランド
アルミ蝶番 黒(A6063/黒アルマイト)
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。
ステンレス軸を使用しています。
材質
A6063
寸法横(mm)
32
寸法(高さ)(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46780937
CH-024-25B
7
25
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
46780946
CH-024-30B
8
30
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
16日以内出荷
46780955
CH-024-50B
14
50
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください