ノーブランド
アルミ蝶番 黒(A6063/黒アルマイト)ロング
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。
ステンレス軸を使用しています。
材質
A6063
寸法横(mm)
32
寸法(高さ)(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46781025
CH-024-75B
20
75
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
46781034
CH-024-100B
27
100
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください