ノーブランド
キャッチ機構付ステー(SPCC/クロムメッキ)
スチールボールと板バネの作用でロックします。
材質
SPCC
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
質量(g)
寸法縦(mm)
寸法横(mm)
寸法(高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46781323
CE-004-1L
左
45
12
138
34
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
16日以内出荷
46781332
CE-004-1R
右
45
12
138
34
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
16日以内出荷
46781341
CE-004-2L
左
125
13
156
18
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
16日以内出荷
46781357
CE-004-2R
右
125
13
156
18
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください