ノーブランド
上蓋用ステー(SPCC/クロムメッキ)
スチールボールと板バネの作用でロックします。
材質
SPCC
質量(g)
31
寸法縦(mm)
17
寸法横(mm)
245
寸法(高さ)(mm)
53
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46781366
CE-005-R
右
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
16日以内出荷
46781375
CE-005-L
左
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください