曜日別特売

エヌグリット カップブラシ(エアー工具用) EH-022型

エヌグリット カップブラシ(エアー工具用) EH-022型 - 錦エヌグリット カップブラシ(エアー工具用) EH-022型 - 錦

ステンレスにも焼き付きなし。
減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。
あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。
母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。
作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。
黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。
摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。
折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。

用途
バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-022N0・EH-022N3)
アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-022N1・EH-022N2)
穴径(Φmm)22材質砥粒入りナイロン適合材ステンレス、アルミなど最高回転数(min-1[r.p.m])12800毛丈(mm)25外径(Φmm)125内容量1個
注意
※必ず軽い加圧でご使用ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
粒度
砥粒
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46784281EH-022N02212512800#60#60
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
46784297EH-022N12212512800#120#120
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
46784306EH-022N22212512800#240#240
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
46784315EH-022N32212512800#46#46
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする