曜日別特売

エヌグリットmini カップブラシ(エアー工具用) EH-116型

エヌグリットmini カップブラシ(エアー工具用) EH-116型 - 錦エヌグリットmini カップブラシ(エアー工具用) EH-116型 - 錦
(1件のレビュー)

ステンレスにも焼き付きなし。
減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。
あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。
母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。
作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。
黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。
摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。
折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。

用途
バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-116N0・EH-116N3)
アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-116N1・EH-116N2)
材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)95穴径(Φmm)16毛丈(mm)22最高回転数(min-1[r.p.m])12800適合材ステンレス、アルミなど内容量1個
注意
※必ず軽い加圧でご使用ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
砥粒
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46784446EH-116N06060
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
46784455EH-116N1120120
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
46784464EH-116N2240240
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
46784473EH-116N34646
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46784473
2020-06-08
用途: 塗装作業
株式会社なが彌

少量出荷がよい 作業性が他社と比べてよい価格も手ごろ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする