曜日別特売

タフモールM

タフモールM - フソー化成
(5件のレビュー)

屋外での使用にも適した耐候性樹脂製。(フタのみ)

長さ(mm)1000仕様テープ無し内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46810687FTM-1Gグレー
360
取扱い終了
46810696FTM-1BEベージュ
360
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-16
用途: 屋外の配線カバー

屋外用なので耐候性で選びました。
写真で分かりますが、断面が台形でエッジが鋭く面取りもないので、見た目けっこう存在を主張します。こういう形状である必然性があったのか。
さらにベージュがカーキみの入った独特の濃い色合いで、形状と合わせてこちらも自己主張が強いです。
幅20mmのスリムサイズで屋外用の、ちがう形状の他製品があればそちらを選んだかも……

対象商品 : 46810687
2021-10-01
用途: 携帯型アンテナ製作に使用

モールは各社から販売されていますが、タフモールは、ねじれと曲げに対して強いため使用しました。他社製に比較して、やや肉厚、若干重いのですが、気になるほどではありません。剛性を求めるのであれば、この製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 46810696
2020-01-22
用途: 外壁配線保護
不動産業

耐光性のあるモールを探していましたが、近隣の電材店にはなく大変助かりました。
直角コーナーがあれが尚宜しいのですが。

対象商品 : 46810687
2018-05-18
用途: 車庫に設置したソーラーセンサーライトの配線隠しに使用中

ソーラーパネルとセンサーライトまでの約3mの配線隠しに使用中。
ヨド物置やイナバのスチール車庫にはちょうど良い色合いです。
このタフモールは両面テープが付属していないので、少々厚手の
両面テープを自分で用意する必要があります。

対象商品 : 46810696
2017-11-21
用途: 軒下配線カバー
サービス業

メーカー出荷では50本単位ですが、モノタロウでは1本単位で購入できるため、非常に助かります。
屋外用のモールなので、対候性に期待できそうです。
ただ、カバーと内側の色が違うため、モールの端が見えないように施工する必要ありそうです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする