曜日別特売
モノタロウ

カーシャンプー ワックスIN コック付 プロ用 原液使用タイプ

カーシャンプー ワックスIN コック付 プロ用 原液使用タイプ - モノタロウカーシャンプー ワックスIN コック付 プロ用 原液使用タイプ - モノタロウカーシャンプー ワックスIN コック付 プロ用 原液使用タイプ - モノタロウカーシャンプー ワックスIN コック付 プロ用 原液使用タイプ - モノタロウ
(104件のレビュー)

素早い泡切れで作業効率がUPします。カルナバ配合で美しい艶と輝きを得られます。
ノーコンパウンド+防錆剤配合でボディーにやさしく安心してご使用頂けます。
廃棄が楽なバックインボックスタイプ。
コック付で使用も簡単。

成分ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、グリコール類、酸、カルナバワックス、水タイプ原液使用タイプ内容量(L)20容器バックインボックス液性弱酸性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全色内容量1箱(20L)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料:
注意
※スポンジで充分に泡立てご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46829921-
5,198
5,718(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥400/税込¥440
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:104
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: 車両洗車時
運輸・通信業

この時期に入り洗車時での利用に助けられており使用する従業員にも好評を得ており満足しております。今後とも利用させて頂きたいと思っております。

1が参考にしています
2025-04-08
用途: トラック洗車
運輸・通信業

液体なので使いやすいです。
ワックスがけがきれいに仕上がり長持ちします。

1が参考にしています
対象商品 : 46829921
2024-08-08
用途: 送迎車両の日常的な洗車に使用
社会福祉法人聖ヨハネ学園

コスパは最高です。
汚れ落ちや撥水効果はそこそこなので、大きな期待はしない方が…。
商品自体は問題ないのですが、結構な場所を取りますし、ボトルへの入替えはちょっとした手間です。
場所の準備をしておいてください。

3が参考にしています
2024-10-17
用途: 車両清掃
株式会社平成建設業・工事業

頻繁に車両清掃しているので、この分量でこの価格、とても満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 46829921
2024-06-18
用途: 洗車

薄めて使用してますが撥水性は非常に良く満足しています

1が参考にしています
2024-09-03
用途: トラック洗車
有限会社アクトコーポレーション

水垢  撥水最高です
薄めない方が効きますね
数回リピートしてますよ

対象商品 : 46829921
2024-03-05
用途: 納車前の洗車
有限会社スズキ自動車

汚れが落ちやすく泡切れも良いので毎回このカーシャンプに決めている。

1が参考にしています
対象商品 : 46829921
2024-04-10
用途: トラックの洗車時
マルショウ運輸株式会社

コスパが定期的にこちらを使用させていただいています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
薄めるのは何倍でしょうか。
回答:
本商品は原液で使用するタイプでございますので、水で希釈しない商品となっております。
3が参考にしています
2021-06-01
質問:
こちらの商品は、本当に何色にでも使用可能なのでしょうか。また、水はけは良いでしょうか。
回答:
全色対応しております。また、泡立ちが良い分、泡切れは良くありませんので水で洗い流してください。
3が参考にしています
2021-06-01
質問:
ワックスとシャンプーが一緒になっている商品でしょうか。
回答:
ワックスとシャンプーが一緒になっている商品でございます。
1が参考にしています
2021-06-01

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする