ウォッシャー液として使用するだけで、雨や雪の日に効果を発揮します。すでにガラスコーティングしている車のウォッシャー液としてもご使用可能です。水で3倍まで希釈してもご使用頂けます。
親水フィルム トヨタ カローラツーリング ZWE211W/ZWE214W/ZRE212W/NRE210W サイドミラー 対応 2枚セット 防滴 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,648¥1,498


| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46829937 | - | 12180667 | 12-108 | ![]() | 撥水ウォッシャー液 | 古河薬品工業 | 1本(2L) | ¥499 税込¥549 | メーカー違いの相当品です |
安価な撥水タイプのウォッシャー液として撥水効果は星4つです。
通常は3倍希釈
冬季2倍希釈で使っています。
凍結温度(℃)-35(原液) 、 -12(2倍希釈)、 -7(3倍希釈)
と説明文にありますが、気温-1℃の屋外駐車時、
ウオッシャータンク内での凍結はありませんが
噴射した途端、シャーベット状になり、ガラス面で凍結・貼り付きます。
原液使用は試していませんが、解氷効果は期待出来ないので星1です。
先日の15%オフの日に、数点の商品と一緒に購入しました。
こちらのレビューで【到着時の液漏れ】のコメントがありますが
今回、他の商品とは別梱包の二個口として届き、
天地無用のステッカーが貼られていました。
出荷元としての配慮と責任は果たしており、
前回までの、一まとめでの発送からの改善が認められ
星5つです。
後は、輸送・配送業者の問題だと思います。
長年愛用してましたが廃盤なりました。
代替品が12本パッケージしか無いのは不親切
モノタロウブランド以外で探すしか無いようです。
他社製品より安価で、使用した限りでは性能的に差が無いと感じます。
袋容器の製品もあればゴミを減らせてより良いと思いました。
正直なところ代金調整をして送料無料にする為に購入。
普段使用している軽自動車に初めて使用。
その後、数度の雨。
その効果を初めて知りました。
古いウオシャー液が残っていたのかもしれません。
良いと思います。
普段使わないウォッシャー液ですが、雨の日にこのウォッシャー液をやる様になってから水弾きが持続する様になりました。今ではリピート購入してます。