お手持ちのパナソニック社製電池パック(14.4V/18V/21.6Vの3種類)が使用可能電圧が低下すると減光し、本体後部LEDランプが点滅して電池切れを予告。不意に消える前に電池パックが交換できます。(カットオフ設定電圧まで低下した時には自動消灯します)目的の場所が照らせる4段首振り機能付きで、置いても持っても、角度調節できます。RoHS指令対応品
明るさや使い勝手も、満足です。
明るくて 作業が捗ります。 しかし便利な面 値段が高いデス.
インパクトドライバーと電池が併用出来るため、大変満足しています。