曜日別特売

タイガー ステン 先丸鏝 0.3mm

タイガー ステン 先丸鏝 0.3mm - 宮谷製作所タイガー ステン 先丸鏝 0.3mm - 宮谷製作所
(2件のレビュー)

しなりが良く抜群の使い易さを発揮します。
耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。
ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。

厚さ(mm)0.3内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46822133210mm210
4,220
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
46822142225mm225
4,560
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
46822151240mm240
4,760
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
46822167255mm255
4,980
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
46822176270mm270
5,200
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
46822185285mm285
5,340
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
46822194300mm300
5,440
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
46822203330mm330
6,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
46822212360mm360
6,160
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
46822221390mm390
7,280
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
46822237420mm420
7,200
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
46822246450mm450
7,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46822212
2017-05-19
用途: 土間コンクリートの仕上げ時
運輸・通信業

程よいしなりで軽くて仕上げには、とても良い鏝だと思います。

対象商品 : 46822212
2014-07-21
用途: 土間コンクリートの仕上げ

しなやかで耐久性も有りそうだし、結構満足しています。
プラ鏝均しの後の仕上げ用に最適と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする