宮谷製作所
タイガープラスチック波消し鏝 (白)
全ての波消し作業に抜群の使い易さを発揮します。
耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。
ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。
用途
錆びやすい材料の鏝作業に
色
白
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
厚さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46823016
180mm
1個
180
1.0
-
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46823025
195mm
1個
195
1.0
-
¥
2,160
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46823034
210mm
1個
210
1.0
-
¥
2,240
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54652719
2.0P_150mm
1本
150
2
鏝尻:48、鏝肩:44
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
54652728
2.0P_180mm
1本
180
2
鏝尻:62、鏝肩:55
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
54652737
2.0P_195mm
1本
195
2
鏝尻:63、鏝肩:56
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
54652746
2.0P_210mm
1本
210
2
鏝尻:66、鏝肩:58
¥
2,320
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください