バッファロー ステン仕上げ鏝 0.2mm

バッファロー ステン仕上げ鏝 0.2mm 宮谷製作所
(1件のレビュー)

洗練された本物志向
すべての職人さんに使用されている鏝

厚さ(mm)0.2 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46823655 90mm 90 約35 約53
2,020
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
46823664 120mm 120 約37 約70
2,060
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
46823673 150mm 150 約46 約90
2,100
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
46823682 180mm 180 約53 約110
2,200
1,998
2,198 (税込)
6日以内出荷

返品不可
46823691 195mm 195 約56 約120
2,260
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
46823707 210mm 210 約60 約130
2,320
2,198
2,418 (税込)
6日以内出荷

返品不可
46823716 225mm 225 約63 約138
2,420
2,298
2,528 (税込)
4日以内出荷

返品不可
46823725 240mm 240 約68 約150
2,540
2,398
2,638 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2021-05-18
用途:
珪藻土押さえ
Aテック 様 (建設業・工事業)

全然ダメ!
鉄板に焼きが入って無い!
全く使い物にならない、返品したいが使用したので仕方なく涙を飲みます

通販で商品確認出来ない!
一番痛い所です
ここの商品は二度と買いません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする