バッファロー 本焼 角鏝 0.5mm

バッファロー 本焼 角鏝 0.5mm - 宮谷製作所バッファロー 本焼 角鏝 0.5mm - 宮谷製作所
(1件のレビュー)

洗練された本物志向
すべての職人さんに使用されている鏝

厚さ(mm)0.5内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46823996150mm150
2,180
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46824005180mm180
2,400
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
46824014195mm195
2,540
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
46824023210mm210
2,680
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
46824032225mm225
2,780
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46824041240mm240
2,920
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46824057255mm255
3,020
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
46824066270mm270
3,140
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
46824075285mm285
3,260
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46824084300mm300
3,380
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46824023
2022-04-22
用途: 補修工事の下地不陸調整に
大門補修建設業・工事業

最近、街の金物屋、左官道具屋さんが少なくなり、なかなか手に取り探す機会がなくなり、また7寸となるとプロユースのホームセンターでも置いてなかったりするので重宝します。ただ、使ったことのある鏝しか信用できないですが。仕事柄、しごき屋さんほどの9寸、尺の鏝は作業範囲が広くなりすぎるため7寸前後を使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする