剣先刷毛 本馬毛

剣先刷毛 本馬毛 - 宮谷製作所剣先刷毛 本馬毛 - 宮谷製作所
(1件のレビュー)

プロが認めた使いやすさ
最高級左官刷毛

種類刷毛材質(毛)馬毛主な用途左官用刷毛幅(mm)220内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
468263947行黒色
2,860
2,798
3,078(税込)
当日出荷
468264036行白色
3,360
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46826394
2020-05-06
用途: 革登山靴の磨き
その他業種

今までは靴磨き用の馬毛ブラシを3つ用意し、汚れ落とし、ワックス掛け、仕上げ磨きを使っていました。ホームセンターでこのサイズの他社左官ブラシを発見し使ってみると、とても良い結果が出ました。宮谷製作所左官ブラシをモノタロウ(ホームセンターより安い)で購入し使ってみるとワックスがよく浸透し、余計なワックスも取り除いてくれます。ホームセンターのものよりさらに美しい仕上がりになりました。1丁7行で毛足が長いので、仕事がはかどります。面積の大きい革登山靴を磨くにはベストかも知れません。ホームセンターのブラシは汚れ落とし用、宮谷製作所左官ブラシをそれぞれワックス用、仕上げ磨き用として使っていきたいと思います。普通の革靴にも使いましたがとてもいい仕上がりになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする