宮谷製作所
銅板巻き 薄口チリ刷毛
左官作業の必需品
寸法(mm)
70
毛色
白色
種類
刷毛
主な用途
左官用
玉厚(mm)
6
刷毛幅(mm)
70
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46826464
-
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください