イチグチ
テクノディスクHYBRID (A)
DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。
ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。
薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。
用途
内角コーナーの溶接部分の均し
フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし
R形状のワークの溶接ビード処理
コの字ワークや切欠き部分の端面処理
鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨
バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
砥材
A
直径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
羽根枚数
72
適合材
鉄・ステンレス・アルミ等
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※1枚売りにアダプタは付属しておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46827033
HB10015-A60
1箱(5枚)
60
¥
6,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46827042
HB10015-A80
1箱(5枚)
80
¥
6,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46827051
HB10015-A100
1箱(5枚)
100
¥
6,250
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46827067
HB10015-A120
1箱(5枚)
120
¥
6,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
51018704
HB10015-A60
1枚
60
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51018713
HB10015-A80
1枚
80
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51018722
HB10015-A100
1枚
100
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51018738
HB10015-A120
1枚
120
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
テクノディスクHYBRID
参考になった