ポリゴンバンド A

ポリゴンバンド A - イチグチポリゴンバンド A - イチグチ
(1件のレビュー)

ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。
多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。
専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。
産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。
ヘアライン仕上げが簡単、きれい。
ソフトタッチで深堀がない。

用途
穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等
曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り
設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等
アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等
軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして
ヘアライン等の順目仕上げ
砥材A対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※ポリゴンバンドの朱色仕上面を必ずドラム軸手前方向に挿し込んでご使用ください。
※専用ドラムの軸は軸長の2/3まで回転工具(グラインダー、ドリル等)に差し込んで確実に取り付けてください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全32種類を絞り込む
幅(mm)
粒度
内径(Φmm)
内容量
32種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
粒度
内径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46827207PGB2025-A801箱(10個)25802020000
5,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46827216PGB2025-A1001箱(10個)251002020000
5,200
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
46827225PGB2025-A1201箱(10個)251202020000
5,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
46827234PGB2525-A601箱(10個)25602516000
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
46827243PGB2525-A801箱(10個)25802516000
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
46827252PGB2525-A1001箱(10個)251002516000
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
46827261PGB2525-A1201箱(10個)251202516000
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
46827277PGB3030-A601箱(10個)30603013000
6,100
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46827286PGB3030-A801箱(10個)30803013000
6,100
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46827295PGB3030-A1001箱(10個)301003013000
6,100
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46827304PGB3030-A1201箱(10個)301203013000
6,100
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46827313PGB4530-A601箱(10個)3060459000
7,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
46827322PGB4530-A801箱(10個)3080459000
7,300
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46827331PGB4530-A1001箱(10個)30100459000
7,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
46827347PGB4530-A1201箱(10個)30120459000
7,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
51018835PGB2025-A801個25802020000
520
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
51018844PGB2025-A1001個251002020000
520
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
51018853PGB2025-A1201個251202020000
520
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
51018862PGB2525-A601個25602516000
560
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
51018878PGB2525-A801個25802516000
560
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
51018887PGB2525-A1001個251002516000
560
429
472(税込)
翌々日出荷
51018896PGB2525-A1201個251202516000
560
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
51018905PGB3030-A601個30603013000
610
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
51018914PGB3030-A801個30803013000
610
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
51018923PGB3030-A1001個301003013000
610
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
51018932PGB3030-A1201個301203013000
610
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
51018948PGB4530-A601個3060459000
730
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
51018957PGB4530-A801個3080459000
730
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
51018966PGB4530-A1001個30100459000
730
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
51018975PGB4530-A1201個30120459000
730
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
46827191PGB2025-A601箱(10個)25602020000
5,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51018826PGB2025-A601個25602020000
520
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ポリゴンバンド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46827191PGB2025-A6051022983PGB2025-A画像準備中ポリゴンバンドイチグチ1個
419
税込461
注文コードが変更になりました
51018826PGB2025-A6051022983PGB2025-A画像準備中ポリゴンバンドイチグチ1個
419
税込461
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46827277
2015-03-02
用途: 狭い箇所での内側面研削・研磨

ポリゴンバンドを各サイズ用意し、内のりにあわせて使い分けています。当初フラップホイル系を使っていたのですが、こちらのほうが、作業時の手応えと削れ具合があっています。また、減る研磨紙とドラムが別になっているため、減っても軸を捨てる必要がないので合理的だと考えられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする