ポリゴンバンドミニ

ポリゴンバンドミニ - イチグチポリゴンバンドミニ - イチグチ
(2件のレビュー)

マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。
マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。
小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。
鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。

用途
穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等
曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り
設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等
アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等
軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして
ヘアライン等の順目仕上げ
適合材鉄・アルミ・ステンレス鋼幅(mm)20砥材ARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※ポリゴンバンドミニの朱色仕上面を必ずドラム軸手前方向に挿し込んでご使用ください。
※専用ドラムの軸は軸長の2/3まで回転工具(グラインダー、ドリル等)に差し込んで確実に取り付けてください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全60種類を絞り込む
粒度
内径(Φmm)
内容量
60種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
粒度
内径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46827523PGBM820-801箱(10個)80825000
4,900
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46827532PGBM820-1001箱(10個)100825000
4,900
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
46827541PGBM820-1201箱(10個)120825000
4,900
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
46827557PGBM820-1801箱(10個)180825000
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46827566PGBM820-2401箱(10個)240825000
4,900
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46827575PGBM820-3201箱(10個)320825000
4,900
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
46827584PGBM820-4001箱(10個)400825000
4,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
46827593PGBM1020-801箱(10個)801025000
4,900
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46827602PGBM1020-1001箱(10個)1001025000
4,900
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
46827611PGBM1020-1201箱(10個)1201025000
4,900
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
46827627PGBM1020-1801箱(10個)1801025000
4,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
46827636PGBM1020-2401箱(10個)2401025000
4,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
46827645PGBM1020-3201箱(10個)3201025000
4,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
46827654PGBM1020-4001箱(10個)4001025000
4,900
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
46827663PGBM1220-601箱(10個)601225000
4,900
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46827672PGBM1220-801箱(10個)801225000
4,900
4,298
4,728(税込)
当日出荷
46827681PGBM1220-1001箱(10個)1001225000
4,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
46827697PGBM1220-1201箱(10個)1201225000
4,900
4,298
4,728(税込)
当日出荷
46827706PGBM1220-1801箱(10個)1801225000
4,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
46827715PGBM1220-2401箱(10個)2401225000
4,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
46827724PGBM1220-3201箱(10個)3201225000
4,900
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
46827733PGBM1220-4001箱(10個)4001225000
4,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
46827742PGBM1520-601箱(10個)601520000
4,900
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46827751PGBM1520-801箱(10個)801520000
4,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
46827767PGBM1520-1001箱(10個)1001520000
4,900
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46827776PGBM1520-1201箱(10個)1201520000
4,900
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46827785PGBM1520-1801箱(10個)1801520000
4,900
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
46827794PGBM1520-2401箱(10個)2401520000
4,900
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46827803PGBM1520-3201箱(10個)3201520000
4,900
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
46827812PGBM1520-4001箱(10個)4001520000
4,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019106PGBM820-801個80825000
490
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019115PGBM820-1001個100825000
490
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019124PGBM820-1201個120825000
490
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
51019133PGBM820-1801個180825000
490
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
51019142PGBM820-2401個240825000
490
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019158PGBM820-3201個320825000
490
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019167PGBM820-4001個400825000
490
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019176PGBM1020-801個801025000
490
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019185PGBM1020-1001個1001025000
490
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019194PGBM1020-1201個1201025000
490
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019203PGBM1020-1801個1801025000
490
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
51019212PGBM1020-2401個2401025000
490
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019228PGBM1020-3201個3201025000
490
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019237PGBM1020-4001個4001025000
490
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019246PGBM1220-601個601225000
490
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019255PGBM1220-801個801225000
490
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
51019264PGBM1220-1001個1001225000
490
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019273PGBM1220-1201個1201225000
490
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
51019282PGBM1220-1801個1801225000
490
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
51019298PGBM1220-2401個2401225000
490
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ポリゴンバンド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46827776
2021-11-09
用途: 木工、研磨
株式会社 三輪屋商店

我が社の定番です、彫った穴の角を磨くのに最適。軸を取り替えなくても良いのもGOOD

対象商品 : 46827751
2015-05-23
用途: 表面の研磨

他社の同じような物に比べて少々固く感じた。
私が求める物とは少々違った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする