曜日別特売

メッシュフェンス G-10-R

メッシュフェンス G-10-R - 積水樹脂メッシュフェンス G-10-R - 積水樹脂メッシュフェンス G-10-R - 積水樹脂メッシュフェンス G-10-R - 積水樹脂メッシュフェンス G-10-R - 積水樹脂メッシュフェンス G-10-R - 積水樹脂メッシュフェンス G-10-R - 積水樹脂
(20件のレビュー)

施工が簡単な自由柱方式。
二重防食効果に優れた塗装。
安全性に配慮した強度設計。
機能美を追求したデザイン。
景観をそこなわない豊富なバリエーション。

材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉内容量1枚
注意
※メッシュフェンス1枚に対して、支柱は2本必要になります。
※この商品は、施工内容に応じ、部材を組み合わせて購入していただき、施工いただく商品です。それぞれ単体での販売となっており、付属品はございません。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
全9種類を絞り込む
設置寸法(高さ)(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
設置寸法(高さ)(mm)
パネル高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46836973#600ブラック110×52600550
5,520
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46836982#600ステンベージュ110×52600550
5,520
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46836991#600ホワイト110×52600550
5,520
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46837007#800ブラック106×52800750
6,460
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46837016#800ステンベージュ106×52800750
6,460
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46837025#800ホワイト106×52800750
6,460
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46837034#1000ブラック120×52(124×52)1000950
7,890
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46837043#1000ステンベージュ120×52(124×52)1000950
7,890
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46837052#1000ホワイト120×52(124×52)1000950
7,890
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: 池周りの害獣侵入防止に使用。

構造、堅牢、塗装、堅牢さすべての点で満足です。価格もリーゾナブルで、個人利用する一般庶民には大変助かりました。
配達も迅速で仕様も間違いなく有難い。

対象商品 : 46837043
2022-09-26
用途: 新たな駐車場のしきりに使いました。
普賢興産合同会社サービス業

安価ですが塗装などは問題ありません。また、支柱の位置もある程度自由なので設置も楽です。

対象商品 : 46837052
2021-03-18
用途: フェンスが壊れた時
マレンゴ・アーキテクト建設業・工事業

注文して3日で配達さて来たので満足です。商品は傷も無く良好です。

2が参考にしています
対象商品 : 46837034
2020-12-04
用途: 犬小屋の拡張
有限会社シー・アィ・ティサービス業

犬小屋を、庭一杯に作るために購入。高さ1Mを選んだため、犬も飛び越えられない(柴犬)ため、喜ばれている。端の処理もきちんとされているため犬も安心して放せる。

1が参考にしています
対象商品 : 46837007
2020-07-12
用途:
その他業種

単管パイプで簡易な柵を作っていた箇所に、フェンスを設置しました。モノタロウの耐候結束バンドで固定しましたが、十分な強度で見た目も良くなり満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 46836973
2019-12-28
用途: 家庭菜園のじゃがいも葉の囲いに使用

じゃがいも葉が倒れるので支えとして使用。ライジングベッドの縁に支柱を刺し、ピニールパッカーでフェンスを固定。簡単に取り外し、取り付け出来、とても実用的。囲いとしては少し高価になったが、家庭菜園として見栄えもよく、とても満足。

1が参考にしています
対象商品 : 46836982
2019-05-04
用途: 施工しやすく、完成度も高い。
サービス業

自宅のフェンス用に購入。施工も自身で行いましたが、
簡単で満足いく仕上がりでした。

対象商品 : 46837025
2019-04-25
用途: 家のおらのフェンスに使用しました
電気・ガス・熱供給・水道業

見栄えもよく、高さもいいです。
知り合いからもこうひょうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする