アナログ絶縁抵抗計(3レンジ・接地抵抗)

アナログ絶縁抵抗計(3レンジ・接地抵抗) - HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(3レンジ・接地抵抗) - HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(3レンジ・接地抵抗) - HIOKI(日置電機)
(1件のレビュー)

接地抵抗計(2極法簡易測定)・絶縁抵抗計(3レンジ:125V、250V、500V)「ひとつ」になっても、このサイズ!
小型・軽量ボディ420g
見やすいすっきりスケール。
耐衝撃設計ドロッププルーフ(万一コンクリート上1mの高さから落としたとしても十分耐える設計配慮)。
2極法によるD種接地抵抗測定。

用途戸建/集合住宅・家庭用太陽光発電、施工検査の効率化に貢献。付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、携帯用ケースC0108×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書×1測定範囲2~110Ω、20~1100Ω適合規格JIS C1302:2018定格電圧(V)DC125、DC250、DC500目盛(絶縁抵抗測定部)中央/2MΩ測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)15(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能測定レンジ×1、×10使用温湿度範囲0~40℃、90%rh以下(結露無きこと)測定電流2.36mArms、575Hz、開放回路電圧:38Vpk以下許容差±3Ω、±30Ω確度保証温湿度範囲23±5℃、90%rh以下(確度保証期間1年)確度表示値の±5%抵抗値(MΩ)(絶縁抵抗測定部)定格電圧が維持できる値/0.125(125V)、0.25(250V)、0.5(500V)RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値100MΩ有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ過負荷保護AC600V(絶縁抵抗レンジは10s)内容量1台
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交流電圧(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21209685IR4082-11(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)0~600、50/60Hz、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示152×92×40420(電池含む・テストリード含まず)単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
74,000
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
46831312IR4082-110~600、50/60Hz、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示152×92×40420(電池含む・テストリード含まず)単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
66,000
65,980
72,578(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46831312
2015-04-18
用途: 電気工事のアーステスト・メガーテスト
有限会社愛豊電気

アーステストは、簡易ながらも測定でき、メガーも測定できるので
これ一台で用法まかなえるから
持っていく道具が減り 楽になった
欲を言えば125V以下のメガーができれば、もっと便利になるのになぁ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする