曜日別特売

デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(電工)

デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(電工) - HIOKI(日置電機)デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(電工) - HIOKI(日置電機)
(1件のレビュー)

世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。A端子なし、クランプセンサ接続端子ありです。安全性を求める方向けです。

温度測定範囲(℃)
-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)
確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算
周波数
AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて
99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt.
交流電流測定
※別売クランプ使用時
(ACクランプ測定40~1kHz)10.00A~1000A 7レンジ
基本確度:±0.6%rdg.±2dgt.に
クランプオンプローブの測定確度を加算
(実効値整流、クレストファクタ3以下)
用途電工現場、工場大電力ラインに付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4タイプACクランプ対応(別売)、A端子なし測定方式真の実効値方式その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト交流電流(A)600μ~600、mA、4レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)、周波数特性20Hz~20kHz(600μA~600mAレンジにて)表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz) ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し)直流電流600.00 μA~600.00 mA、 4レンジ、基本確度: ±0.05 % rdg. ±5 dgt.ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種静電容量1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt.安全規格CAT IV 600 V、 CAT III 1000 V導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt.RoHS指令(10物質対応)対応基本確度(DC-V)±0.025%f特性(AC-V)20~100kHz内容量1台
注意
※クランプ・温度センサーは別売です。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
21209694DT4281(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)60m/600m/6/60/600/1000基本確度±0.025%rdg.±2dgt.60m/600m/6/60/600/1000周波数特性20Hz~100kHz 基本確度45-65Hz:±0.2%rdg.±25dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)60/600/6k/60k/600k/6M/60M/600M 基本確度±0.03%rdg.±2dgt.93×197×53650(テストリードホルダ、電池含む)単3形アルカリ乾電池(LR6)×4連続使用時間:100h9353197
62,000
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
2026
0423日まで
出荷予定:2026年4月13日
46831321DT428160m/600m/6/60/600/1000基本確度±0.025%rdg.±2dgt.60m/600m/6/60/600/1000周波数特性20Hz~100kHz 基本確度45-65Hz:±0.2%rdg.±25dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)60/600/6k/60k/600k/6M/60M/600M 基本確度±0.03%rdg.±2dgt.93×197×53650(テストリードホルダ、電池含む)単3形アルカリ乾電池(LR6)×4連続使用時間:100h9353197
54,000
53,980
59,378(税込)
欠品中
-
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

DT4281, DT4282デジタルマルチメータ機能紹介
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46831321
2019-03-18
用途: 電気機器のメンテナンス(特にmVレンジで使用)
榮電気管理事務所サービス業

mvの桁数が多く細密な検査に役立ちました。
リード線の先端の種類が多いと尚良い。(例:先端部がクリップになっている物、先端の部分が長い物等)オプションであるのかもしれませんが見つけられませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする