US-502 ジャーマンクロスカーゴパンツ

US-502 ジャーマンクロスカーゴパンツ - EvenRiver
(2件のレビュー)

本来軍用の生地として、ドイツ軍に正式採用の実績がある「ジャーマンクロス」を使用。
中肉のしなやかな生地ながら、強度面では他の綿素材と格段の違いを見せつけます。
ステッチには極太の3番ステッチを使用し迫力の存在感をアピールしています。

仕様迫力の極太3番ステッチ、大容量マチ付きカーゴポケット(隠しドットボタン仕様)、デザインコインポケット、後ろ玉ポケット。その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別カーゴパンツシリーズジャーマンクロス混率(%)綿100質量(g/m2)300生地ジャーマンクロス裾上げ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46832231US-502ジャーマンカーキ8275
9,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
46832247US-502ジャーマンカーキ8280
9,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
46832256US-502ジャーマンカーキ8285
9,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
46832265US-502ジャーマンカーキ8090
9,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
46832274US-502ネイビー8275
9,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
46832283US-502ネイビー8280
9,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
46832292US-502ネイビー8285
9,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
46832301US-502ネイビー8090
9,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
46832317US-502ジャーマンブラック8275
9,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
46832326US-502ジャーマンブラック8280
9,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
46832335US-502ジャーマンブラック8285
9,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
46832344US-502ジャーマンブラック8090
9,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
46832353US-502アーミーグリーン8275
9,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
46832362US-502アーミーグリーン8280
9,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
46832371US-502アーミーグリーン8285
9,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
46832387US-502アーミーグリーン8090
9,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
46832396US-502ジャーマンシルバー8275
9,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
46832405US-502ジャーマンシルバー8280
9,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
46832414US-502ジャーマンシルバー8285
9,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
46832423US-502ジャーマンシルバー8090
9,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46832335
2013-11-30
用途: 木工作業

写真では、かなりごわごわした生地を予想していたが、実物は柔らかく動きやすい。ボタン穴様の穴をふさいだ跡が3カ所あった。使用には差し支えないが、デザインとしては不要。

対象商品 : 16744936
2018-10-25
用途: 作業服
MIZUBO建設業・工事業

とても良い作業パンツです。作業性も良いです。様子を見てまた注文に達します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする