曜日別特売

US-507 ジャーマンクロスブルゾン

US-507 ジャーマンクロスブルゾン - EvenRiver
(1件のレビュー)

本来軍用の生地として、ドイツ軍に正式採用の実績がある「ジャーマンクロス」を使用。
中肉のしなやかな生地ながら、強度面では他の綿素材と格段の違いを見せつけます。
ステッチには極太の3番ステッチを使用し迫力の存在感をアピールしています。

仕様カフスドットボタン、隠しドットボタンの胸フラップ(ペン刺し付き)、肩の摩擦に強い二重に重ねた補強肩ヨーク、脇ボタンアジャスター、ウエストポケット(物の落ちにくい逆玉仕様)。その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖ブルゾンシリーズジャーマンクロス混率(%)綿100質量(g/m2)300生地ジャーマンクロス名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46832633US-507ジャーマンカーキM
11,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
46832642US-507ジャーマンカーキL
11,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
46832651US-507ジャーマンカーキLL
11,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
46832667US-507ジャーマンカーキ3L
11,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
46832676US-507ネイビーM
11,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
46832685US-507ネイビーL
11,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
46832694US-507ネイビーLL
11,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
46832703US-507ネイビー3L
11,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
46832712US-507ジャーマンブラックM
11,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
46832721US-507ジャーマンブラックL
11,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
46832737US-507ジャーマンブラックLL
11,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
46832746US-507ジャーマンブラック3L
11,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
46832755US-507アーミーグリーンM
11,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
46832764US-507アーミーグリーンL
11,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
46832773US-507アーミーグリーンLL
11,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
46832782US-507アーミーグリーン3L
11,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
46832791US-507ジャーマンシルバーM
11,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
46832807US-507ジャーマンシルバーL
11,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
46832816US-507ジャーマンシルバーLL
11,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
46832825US-507ジャーマンシルバー3L
11,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46832721
2015-04-16
用途: 運送のしごと
株式会社新和託送

カラーはブラックというよりモスグリーン(国防色)で、普段着としてもかっこいいものでした。生地はしっかりしていて重量感があり耐久性はしっかりありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする